13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)2111 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2111
1セットほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2111 均等耐荷重(kg/台)2500 均等耐荷重(kg/段)300
1セットほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ単体型 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ連結型 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。 仕様組立式 シルバー 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 総耐荷重(kg)2500 棚板調整ピッチ(mm)50mm 均等耐荷重(kg/段)300
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。 シルバー 仕様組立式 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2110 棚板調整ピッチ(mm)50mm 均等耐荷重(kg/台)2500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。 付属品オールアンカー(M8×70)16本 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)2100 本体形状両面仕様単体型 グリーン購入法適合 均等積載量(kg/アーム)300 最大積載量(kg/台)3000 段調整ピッチ(mm)25
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 粘着力(N/mm)14.0/10 特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)