カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コガネイ(377)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- エスコ(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 日酸TANAKA(12)
- 大阪魂(11)
- 由良産商(10)
- StarTech.com(9)
- SCHMERSAL(8)
- 川崎電線(7)
- RS PRO(7)
- TDT(田野井)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OHSATO(大里)(6)
- イシハシ精工(5)
- 八幡ねじ(4)
- 日本スプリュー(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3x16」の検索結果

ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。適合M3・M5型用トラスコ品番856-3700適合機種M3・M5型用材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)62間口(mm)622018年トラスコ掲載ページ8 0104
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b