カテゴリ

  • 切削工具(67)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 制御機器(28)
  • 農業機械(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x14」の検索結果

関連キーワード
206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+) 座金組み込みなべねじ M3X14B 工進

    (+) 座金組み込みなべねじ M3X14B

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SRS-180W-AAA-0など部品番号56184801
  • ナベコネジ M3X14 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M3X14

    BIGM(丸山製作所)
    ¥45税込¥50
    1個
    8日以内出荷
    規格M3X14図解NoMSC1-105S リフト、旋回装置部品 ナベコネジ M3X14_No.36
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    ¥514税込¥565
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • GEAR,BEVEL ,M3X14 ホンダ

    GEAR,BEVEL ,M3X14

    ホンダ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR,BEVEL,M3X14 ホンダ

    GEAR,BEVEL,M3X14

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR,BEVEL M3X14 ホンダ

    GEAR,BEVEL M3X14

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥219税込¥241
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥189税込¥208
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビスNO.1 大阪魂

    化粧ビスNO.1

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(85本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)鉄
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    ¥478税込¥526
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥476税込¥524
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    ¥10,020税込¥11,022
    1箱(2000本)
    翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    ¥639~税込¥703~
    1パック(8本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    ¥599~税込¥659~
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本) エスコ

    M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(21本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-314頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • 30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-14内径(Φmm)14
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:14mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2093アズワン品番65-7915-06
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:14mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2927アズワン品番65-7913-26
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2882アズワン品番65-7968-79
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1993アズワン品番65-7910-99
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1994アズワン品番65-7911-07
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 14mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:14 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3035アズワン品番65-7919-77
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 14mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 14mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3034アズワン品番65-7917-62
  • M3形マイティワリピン2X14 KITO(キトー)

    M3形マイティワリピン2X14

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-5911適合機種CB020質量(g)1
  • スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥44,980税込¥49,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1710アズワン品番65-7912-67
  • スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-2377アズワン品番65-7913-06
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:9mm●コード番号:184-1674アズワン品番65-7911-56
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 14mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:9mm●コード番号:184-1934アズワン品番65-7914-67
  • (SU003)BOLT FLG M14X60 トヨタ

    (SU003)BOLT FLG M14X60

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • (SU003)BOLT CAM M14X70 トヨタ

    (SU003)BOLT CAM M14X70

    トヨタ
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO14 セムスビス(M3X10) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO14 セムスビス(M3X10)

    パナソニックコネクト
    ¥71税込¥78
    1個
    5日以内出荷
  • (SU003)BOLT FLG M14X33 トヨタ

    (SU003)BOLT FLG M14X33

    トヨタ
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • 18-3用アダプターM14-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM14-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
  • (SU003)BOLT FLG M14X30 トヨタ

    (SU003)BOLT FLG M14X30

    トヨタ
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • スプリューハンドタップ(細目) M14X1.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M14X1.5 #3

    日本スプリュー
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-235
  • hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック hoco

    hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック

    hoco(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。 USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm) 主な仕様 入力端子:USB(A) 出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 長 さ:約1.0cm(全長)
    全長(cm)約1.0入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)