カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(156)
  • 作業工具(33)
  • 物流用品(29)
  • 切削工具(15)
  • 保管用品(14)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(56)
  • 大阪魂(4,067)
  • BIGM(丸山製作所)(2,687)
  • SMC(1,579)
  • エスコ(627)
  • ダイヤトレンド(438)
  • RS PRO(406)
  • 廣杉計器(360)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(307)
  • SUS(エスユーエス)(268)
  • ニッサン(196)
  • MAZDA(マツダ)(194)
  • CKD(190)
  • 三木プーリ(188)
  • PISCO(ピスコ)(181)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • オザック精工(179)
  • イマオコーポレーション(176)
  • Festo(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 6」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段タイプTRUSCO
76,980税込84,678
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4656質量(kg)26.7透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段 透明引出TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7372質量(kg)26.7透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
パネルフィクスバー ボルト M4 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M4TRUSCO
429税込472
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M4TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
膝マット TRUSCO膝マットTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。 高密度フォームが3層構造になっている、膝に心地良いマットです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質EVA樹脂寸法(横×縦×厚さ)(mm)460×270×30質量(g)190
横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段タイプTRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4664質量(kg)25.3透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-2N 12個最大積載量(kg)240荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
付属品中棚受2本
中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ネオグレー付属品中棚受2本
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7034種別組立式質量(kg)43.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×1228
横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段 透明引出TRUSCO
83,980税込92,378
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7381質量(kg)25.3透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-2N 2列6段最大積載量(kg)240荷姿完成品引出し組合せMM-2N 12個材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
エンザート 専用工具 TRUSCOエンザート 専用工具TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
グレー付属品中棚受2本
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
439税込483
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。全長(mm)130刃長(mm)30粒度#600材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
759税込835
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用圧力(MPa)1.0使用流体空気コイル長(mm)350
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO6ロブボタンボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(17本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)TRUSCO
449税込494
1セット(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
939税込1,033
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4630質量(kg)25.4透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段 透明引出TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7411質量(kg)25.4透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色 TRUSCOワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(33本)
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
739税込813
1パック(6個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(65個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(57個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(46個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(55個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(260個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(90個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(18個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応