カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • OSG(オーエスジー)(117)
  • イマオコーポレーション(104)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
  • 大阪魂(54)
  • エスコ(47)
  • イシハシ精工(44)
  • MIYOSHI(小西製作所)(43)
  • SMC(41)
  • アイゼン(25)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • MARWI(20)
  • ナベヤ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • 三菱電機(15)
  • リコイルジャパン(15)
  • 岩田製作所(13)
  • THK(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×0.7 #2」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • 蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO

    蝶ナット2種(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1パック(70個)
    当日出荷
    手で締められるナットです。
    材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
  • T型溶接ナット 2B TRUSCO

    T型溶接ナット 2B

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • T型溶接ナット 2A TRUSCO

    T型溶接ナット 2A

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(105個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(90個)
    当日出荷
    ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
  • Uナット(2種・スチール) TRUSCO

    Uナット(2種・スチール)

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1パック(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(2種・スチール) TRUSCO

    六角ナット(2種・スチール)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(940個)
    当日出荷から9日以内出荷
    両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
    仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    ¥959税込¥1,055
    1パック(3個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • Uボルト ステンレス製 TRUSCO

    Uボルト ステンレス製

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック(2個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
  • T型溶接ナット 1A TRUSCO

    T型溶接ナット 1A

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • プラグゲージ TRUSCO

    プラグゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • ばね座金付ナット TRUSCO

    ばね座金付ナット

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(70個)
    当日出荷
    ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • 袋ナット(ステンレス) TRUSCO

    袋ナット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(730個)
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット  三価白 TRUSCO

    袋ナット 三価白

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1パック(37個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄表面処理三価白強度区分4T
  • T型溶接ナット 1B TRUSCO

    T型溶接ナット 1B

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • ステンくさびナット TRUSCO

    ステンくさびナット

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1セット(20個)
    当日出荷
    非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
    材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット無

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • くさびナット三価クロメート TRUSCO

    くさびナット三価クロメート

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(85個)
    当日出荷
    非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
    材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • TINコーティング スパイラルタップ TRUSCO

    TINコーティング スパイラルタップ

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
    用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    ¥619~税込¥681~
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 袋ナット(スチール) TRUSCO

    袋ナット(スチール)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(610個)
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
  • Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO

    Eーサート専用ハンドタップ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
  • E-サートキット TRUSCO

    E-サートキット

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当