カテゴリ
- 切削工具(762)
- 機構部品(462)
- ねじ・ボルト・釘(330)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
- 測定用品(144)
- メカニカル部品(128)
- 制御機器(64)
- バイク部品(37)
- 作業工具(30)
- 自転車部品(23)
- 農業機械(22)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 自動車純正部品(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 物流用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 建築金物(9)
- 電気材料(5)
- 電動工具(5)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- マスク(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- イマオコーポレーション(255)
- SMC(195)
- OSG(オーエスジー)(182)
- エスコ(161)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(157)
- 大阪魂(110)
- TRUSCO(99)
- MIYOSHI(小西製作所)(76)
- TDT(田野井)(58)
- イシハシ精工(50)
- ナベヤ(49)
- PISCO(ピスコ)(36)
- アイゼン(36)
- 廣杉計器(29)
- SKC(28)
- 岩田製作所(24)
- NACHI(不二越)(24)
- MARWI(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m4×0.7」の検索結果

エホート 六角軸中タップ M4x0.7
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
六角軸ポイントタップ M4×0.7mm
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)65ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3タップ長(mm)4
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数1.5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M4X0.7 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
挿入工具 INP M4X0.7
日本スプリュー¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA948BT-26材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)120寸法B(mm)135取付ねじM4×0.7(2箇所)
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948BT-22材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)45寸法B(mm)60取付ねじM4×0.7(2箇所)
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ
アイゼン¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から17日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,090税込¥5,5991袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,590税込¥5,0491袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2入数100個
M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥4,080税込¥4,4881袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2入数100個
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
MARWI ギヤハンガー GH-058 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・FUJI ・HAIBIKE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KOGA MIYATA ・NORCO ・PINARELLO ・STEVENS ・THOMPSON ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BLUE ・BMC ・DE ROSA ・DIAMONDBACK ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・Fondries ・FUJI ・GHOST ・GT ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KUOTA ・MARIN ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・WILIER ・WINORA
...









![M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588922-180222-02.jpg)