カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(28)
  • イマオコーポレーション(257)
  • SMC(195)
  • OSG(オーエスジー)(182)
  • エスコ(160)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(157)
  • 大阪魂(112)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • TDT(田野井)(58)
  • イシハシ精工(50)
  • ナベヤ(49)
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • アイゼン(36)
  • 廣杉計器(29)
  • SKC(28)
  • 岩田製作所(24)
  • NACHI(不二越)(24)
  • MARWI(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×0.7」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。精度1b級ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    739税込813
    1パック(6個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(105個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    749税込824
    1パック(130個)
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(350個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    419税込461
    1袋(1個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    749税込824
    1袋(1個)
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(90個)
    当日出荷
    ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    959税込1,055
    1パック(3個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • Uボルト ステンレス製 TRUSCO

    Uボルト ステンレス製

    TRUSCO(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • グリップノブ おねじタイプ TRUSCO

    グリップノブ おねじタイプ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    手で回しやすいローレットデザインです。
    用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
  • ナイロンナット ステンレス TRUSCO

    ナイロンナット ステンレス

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO

    蝶ナット2種(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(70個)
    当日出荷
    手で締められるナットです。
    材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(39個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • T型溶接ナット 2B TRUSCO

    T型溶接ナット 2B

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様2B2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(33個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
  • T型溶接ナット 2A TRUSCO

    T型溶接ナット 2A

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様2A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • T型溶接ナット 1A TRUSCO

    T型溶接ナット 1A

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様1A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(37個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
  • 六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO

    六角ナット3種 ステンレス 少量パック

    TRUSCO
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • 圧造蝶ナット(ステンレス) TRUSCO

    圧造蝶ナット(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10個)
    当日出荷
    手で締められるナットです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ばね座金付ナット TRUSCO

    ばね座金付ナット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(70個)
    当日出荷
    ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • プラグゲージ TRUSCO

    プラグゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
  • ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ TRUSCO

    ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ

    TRUSCO
    589税込648
    1パック(90個)
    当日出荷
    ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
    用途緩み止め効果のあるナットとして。
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5