カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 保管用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(33)
  • 大阪魂(1,681)
  • BIGM(丸山製作所)(739)
  • エスコ(485)
  • SMC(416)
  • RS PRO(247)
  • SUS(エスユーエス)(180)
  • MAZDA(マツダ)(180)
  • PISCO(ピスコ)(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
  • CKD(135)
  • Festo(126)
  • サンワサプライ(101)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • 三興マテリアルサプライ(77)
  • ニッサン(71)
  • LAMP(スガツネ工業)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×6」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段タイプTRUSCO
76,980税込84,678
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4656質量(kg)26.7透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 4列6段 透明引出TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7372質量(kg)26.7透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
膝マット TRUSCO膝マットTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。 高密度フォームが3層構造になっている、膝に心地良いマットです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質EVA樹脂寸法(横×縦×厚さ)(mm)460×270×30質量(g)190
横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段タイプTRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4664質量(kg)25.3透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-2N 12個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
付属品中棚受2本
中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ネオグレー付属品中棚受2本
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7034種別組立式質量(kg)43.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×1228
横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 2列6段 透明引出TRUSCO
83,980税込92,378
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7381質量(kg)25.3透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592引出し数MM-2N 2列6段最大積載量(kg)240荷姿完成品引出し組合せMM-2N 12個材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
エンザート 専用工具 TRUSCOエンザート 専用工具TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
グレー付属品中棚受2本
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。全長(mm)130刃長(mm)30粒度#600材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
34,980税込38,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(57個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(55個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(150個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(56個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(150個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(14本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(130個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付TRUSCO(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1161
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(175個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ドリルケース TRUSCOドリルケースTRUSCO(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(200個)
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(26本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
T型タップホルダー TRUSCOT型タップホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。タイプタップ用
アングル式キャスター用ボルトナットセット TRUSCOアングル式キャスター用ボルトナットセットTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1セット(4組)
当日出荷
用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4630質量(kg)25.4透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段 透明引出 TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段 透明引出TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7411質量(kg)25.4透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(157個)
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO
749税込824
1パック(100個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO3/8 9.5mm差込 タップホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]
プラグゲージ TRUSCOプラグゲージTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージプラグゲージ
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(100個)
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品