カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(385)
- 保管用品(117)
- 物流用品(100)
- 機構部品(71)
- 作業工具(51)
- 切削工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 測定用品(31)
- テープ(29)
- 電気材料(22)
- 溶接用品(20)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 建築金物(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 安全用品(14)
- 防災用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 梱包用品(10)
- 研磨材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 手袋(9)
- メカニカル部品(8)
- 安全標識(7)
- 清掃用品(6)
- マスク(6)
- 事務用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業服(5)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(311)
- SMC(38,377)
- 大阪魂(8,126)
- ホンダ(4,794)
- エスコ(2,814)
- RS PRO(2,455)
- BIGM(丸山製作所)(2,271)
- KITO(キトー)(1,631)
- MAZDA(マツダ)(1,515)
- 黒田精工(1,512)
- Panasonic(パナソニック)(1,145)
- ダイヤトレンド(1,051)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,026)
- YAMAHA(ヤマハ)(965)
- AMPHENOL(929)
- ニッサン(817)
- CKD(810)
- YAGEO(659)
- コガネイ(655)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(177)
グリーン購入法適合(8)
「m5」の検索結果

四角溶接ナット M5 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4362高さ(mm)4質量(g)52.5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(40個)ほか当日出荷から翌々日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
パネルフィクスバー ボルト M5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M5外径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0421
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
パネルフィクスバー 両ナット M5
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
パネルフィクスバー 片ナット M5
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
M3・M5用 脱着式落下防止バー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。高さ(mm)64色ネオグレー
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セットほか当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。色ネオグレー
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)12呼び径dM52018年トラスコ掲載ページ2 0414
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
装飾平小ねじ すり割りコイン M5
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。適合M3・M5型用トラスコ品番856-3700適合機種M3・M5型用材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)62間口(mm)622018年トラスコ掲載ページ8 0104
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
M3、M5中量棚用側板
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から6日以内出荷側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。色ネオグレー
着脱パネルアダプタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7314材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)1質量(g)2562018年トラスコ掲載ページ2 0377
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
...