カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(385)
  • 物流用品(91)
  • 機構部品(67)
  • 作業工具(51)
  • 保管用品(42)
  • 切削工具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • テープ(29)
  • 測定用品(29)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 溶接用品(19)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 安全用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 手袋(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全標識(7)
  • マスク(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(195)
  • 大阪魂(8,100)
  • BIGM(丸山製作所)(2,270)
  • エスコ(1,609)
  • KITO(キトー)(1,513)
  • 黒田精工(1,512)
  • ダイヤトレンド(1,045)
  • コガネイ(653)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(646)
  • メディアカバーマーケット(583)
  • CKD(573)
  • omron(オムロン)(572)
  • サンワサプライ(481)
  • ParkerTAIYO(471)
  • StarTech.com(397)
  • オカムラ(岡村製作所)(349)
  • 岩田製作所(347)
  • SUS(エスユーエス)(340)
  • PISCO(ピスコ)(333)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5」の検索結果

1,028件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角溶接ナット M5 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(25個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4362高さ(mm)4質量(g)52.5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M5 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルフィクスバー ボルト M5 TRUSCO

    パネルフィクスバー ボルト M5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
    用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M5外径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0421
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
  • パネルフィクスバー 両ナット M5 TRUSCO

    パネルフィクスバー 両ナット M5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
    用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
  • ボルトナットキャップ TRUSCO

    ボルトナットキャップ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトナット部用の保護キャップです。
    用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • パネルフィクスバー 片ナット M5 TRUSCO

    パネルフィクスバー 片ナット M5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
    用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • 貫通ノブナット TRUSCO

    貫通ノブナット

    TRUSCO(24件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
    材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
  • SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5 TRUSCO

    SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)12呼び径dM52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO

    装飾平小ねじ すり割りコイン M5

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート TRUSCO

    中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
    間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65
  • M3/M5中量棚支柱用アジャスター座 TRUSCO

    M3/M5中量棚支柱用アジャスター座

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
    適合M3・M5型用トラスコ品番856-3700適合機種M3・M5型用材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)62間口(mm)622018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 補強桟 M5型用

    TRUSCO
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ネオグレー
  • 着脱パネルアダプタ TRUSCO

    着脱パネルアダプタ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7314材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)1質量(g)2562018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • ファイブロブノブナット TRUSCO

    ファイブロブノブナット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 中棚受 M3型・M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 中棚受 M3型・M5型用

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ロックピン2個ネオグレー材質スチール
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 ビームM3型・M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 ビームM3型・M5型用

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ネオグレー付属品ロックピン2個トラスコ品番511-0726適合機種間口900mm用材質スチール質量(kg)1.5適合サイズ(mm)間口961用
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 天棚受 M3型・M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 天棚受 M3型・M5型用

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ネオグレー材質スチール
  • スリーロブノブナット TRUSCO

    スリーロブノブナット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
  • シックスロブノブ おねじ TRUSCO

    シックスロブノブ おねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
    材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
  • ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCO

    ワッシャー (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • グリップノブ おねじタイプ TRUSCO

    グリップノブ おねじタイプ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    手で回しやすいローレットデザインです。
    用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
  • ボルトンパック ナイロンナット TRUSCO

    ボルトンパック ナイロンナット

    TRUSCO
    789税込868
    1パック(6個)
    当日出荷
    特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
  • ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ウルトラワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    959税込1,055
    1パック(3個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • グリップノブボルトロング TRUSCO

    グリップノブボルトロング

    TRUSCO
    66税込73
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • ハンドタップ (先) TRUSCO

    ハンドタップ (先)

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ (上) TRUSCO

    ハンドタップ (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • 足長ローレットつまみ TRUSCO

    足長ローレットつまみ

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
    用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
...