カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(85)
- 六角ボルト(13)
- 六角穴付ボルト(15)
- 小ねじ(21)
- 六角穴付皿ボルト(2)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
- 機構部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(75)
頭部形状

なべ(7)

トラス(3)

ボタン(1)

六角(7)

六角アプセット(2)

六角穴付き(9)

六角穴付き皿(2)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(7)
- SUSXM7(7)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(56)
- S45C(1)
- SCM435(11)
- SUM24L(2)
- SWCH(12)
- SWRM(2)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 15(46)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 381(3)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
取付穴形状

六角穴(15)

十字穴(16)
六角穴・十字穴
種別
全ねじ(16)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(56)
1
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(2,370)
- エスコ(145)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- ハリケーン(3)
- 八幡ねじ(92)
- MIYOSHI(小西製作所)(97)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(239)
- PISCO(ピスコ)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
- RS PRO(200)
- SKF(日本エスケイエフ)(75)
- SMC(590)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
- イマオコーポレーション(148)
- オザック精工(89)
- 岩田製作所(164)
- 廣杉計器(222)
- 日産ネジ(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「m6 15mm」の検索結果

ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(67個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(85個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(32個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(32個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(24個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(33個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(33個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(90個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(49個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥899税込¥9891パック(17個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(49本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(62個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(40本)ほか当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(32本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(33個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(21個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(22本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
エステルトラックシート
TRUSCO(43件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781枚当日出荷トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(5個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)