カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(2)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(721)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • エスコ(61)
  • BUMAX(4)
  • SMC(74)
  • オザック精工(62)
  • KHK(小原歯車工業)(57)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • RS PRO(40)
  • 三木プーリ(32)
  • 八幡ねじ(30)
  • 十川ゴム(25)
  • シロクマ(25)
  • 岩田製作所(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • THK(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • 廣杉計器(22)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(4)
長さ(mm)
  • 70(8)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(19)
  • M8(1)
  • M10(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(2)
  • SWCH(5)
  • SWCH18A(2)
  • 炭素鋼(4)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(7)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(5)
六角穴・十字穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 70mm」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(6個)
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(12本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA種類両端アイ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(12個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(9本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(16個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(16個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(13個)
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(9個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ワイヤーバンド TRUSCOワイヤーバンドTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(6個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質ねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCOドリルねじヘックス (金属サイディング用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(5本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
アルミセーフティガードベーススタンド TRUSCOアルミセーフティガードベーススタンドTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミ高さ(mm)70間口(mm)185付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6トラスコ品番124-5998質量(kg)0.45奥行(mm)38
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用2穴TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング TRUSCOリバーシブルロケートリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)15寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴TRUSCO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用TRUSCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用TRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用2穴TRUSCO
849税込934
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング TRUSCOリバーシブルロケートリングTRUSCO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6