カテゴリ
- 物流用品(31)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 機構部品(6)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- KHK(小原歯車工業)(51)
- KITO(キトー)(320)
- KTC(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- omron(オムロン)(40)
- OSG(オーエスジー)(139)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- サンエス(47)
- サンワサプライ(25)
- サン電子(26)
- ダイヤトレンド(33)
- ナベヤ(27)
- 三木プーリ(36)
- 三菱電機(27)
- 大阪魂(603)
- 廣杉計器(32)
- 東芝ライテック(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m6 75」の検索結果

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(75個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目


エコ超厚手シートUV #5000
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌々日出荷温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(75個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(75個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(27個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(75個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(14個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブナット
TRUSCO(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮



ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(11個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(11個)当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥839税込¥9231パック(18個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(8個)当日出荷から9日以内出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
軽量棚用連結金具ビス付キ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(8枚)当日出荷付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個トラスコ品番512-1981材質スチール色シルバー質量(g)355厚さ3mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3穴サイズ(mm)7×12
壁面固定金具(中量タイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個種別L字金具材質スチール色シルバー



ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(6台)当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
梱包結束機しめしめ60セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン色白質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1982材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.48色ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-B 6台セット
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1993材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.02色ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セット
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2016材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88色ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セット
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2034材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38色ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-BK 6台セット
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2018材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.04色ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可