カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 物流用品(27)
- 機構部品(10)
- 測定用品(5)
- 建築金物(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- AIOULE(ふじわら)(48)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- MIYOSHI(小西製作所)(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- OHSATO(大里)(46)
- SMC(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- イマオコーポレーション(45)
- エスコ(301)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- ナベヤ(33)
- ラクテム(48)
- 三木プーリ(61)
- 大阪魂(870)
- 岩田製作所(156)
- 水本機械製作所(177)
- 鶴見製作所(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m6 sus304」の検索結果

四角溶接ナット M6 パイロット無
TRUSCO¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(150個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥489税込¥5381セット(10個)当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(16個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(26本)ほか当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(85個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(5個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(15個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(38個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(150個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(15個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(16個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(41個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(20個)当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(5個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(200個)当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(22本)ほか当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ナイロンナット ステンレス
TRUSCO¥819税込¥9011パック(36個)当日出荷から翌々日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス