カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(236)
  • 機構部品(86)
  • メカニカル部品(56)
  • 物流用品(50)
  • 切削工具(43)
  • 保管用品(39)
  • 作業工具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 測定用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 建築金物(8)
  • 防災用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(158)
  • 大阪魂(8,342)
  • SMC(8,340)
  • BIGM(丸山製作所)(2,409)
  • ホンダ(2,325)
  • エスコ(2,171)
  • RS PRO(1,887)
  • AMPHENOL(1,537)
  • KITO(キトー)(1,130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,110)
  • イマオコーポレーション(976)
  • ダイヤトレンド(753)
  • Panasonic(パナソニック)(604)
  • 三ツ星ベルト(603)
  • SHIMANO(シマノ)(439)
  • 椿本チエイン(429)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(410)
  • MAZDA(マツダ)(398)
  • アイトス(394)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ネジ M8 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M8

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 六角溶接ナット 1A M8 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M8 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • フランジナット ネジ M8 TRUSCO

    フランジナット ネジ M8

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • 四角溶接ナット M8 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M8 パイロット付

    TRUSCO
    469税込516
    1セット(20個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4364材質スチール高さ(mm)6質量(g)100呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • ボルトナットキャップ TRUSCO

    ボルトナットキャップ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトナット部用の保護キャップです。
    用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • 四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M8 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    98税込108
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) TRUSCO

    ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
    用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。厚さ(mm)0.7質量(g)59
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • Eーサート ロックインサート TRUSCO

    Eーサート ロックインサート

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
    用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO

    配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • 六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO

    六角ナット(1種・三価クロメート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(103個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
  • 配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO

    六角ナット1種 真鍮ニッケル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(160個)ほか
    当日出荷
    仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット(1種・チタン) TRUSCO

    六角ナット(1種・チタン)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
    材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型溶接ナット 1A TRUSCO

    T型溶接ナット 1A

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(14個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型溶接ナット 1B TRUSCO

    T型溶接ナット 1B

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(14個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
  • 六角ナット1種 ステンレス 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ステンレス 少量パック

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO

    Uナット(1種・ステンレス)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(49個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • 六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ

    TRUSCO
    759税込835
    1セット(75個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
...