カテゴリ

  • 機構部品(10)
    • アジャスターボルト(1)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(6)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(460)
  • エスコ(183)
  • KTC(6)
  • Modes(13)
  • SMC(635)
  • RS PRO(138)
  • KHK(小原歯車工業)(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • アズワン(49)
  • SICK(48)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • Festo(44)
  • ナベヤ(42)
  • omron(オムロン)(40)
  • サンワサプライ(38)
  • OSG(オーエスジー)(37)
  • オザック精工(37)
  • 千代田通商(33)
長さ(mm)
  • 100(2)
ねじの呼び
  • M8(9)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(6)
  • 炭素鋼(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
1.25
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 100mm」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mmTRUSCO
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2821質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1MTRUSCO
989税込1,088
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1MTRUSCO
989税込1,088
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2272質量(kg)3.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2302質量(kg)5.6寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2299質量(kg)4.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2281質量(kg)3.7寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M TRUSCO配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1MTRUSCO
989税込1,088
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
499税込549
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400台座径(Φmm)37
M3型中量棚用アップベースセット TRUSCOM3型中量棚用アップベースセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100間口(mm)70ネオグレー奥行(mm)90トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
589税込648
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
999税込1,099
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO3/8 9.5mm差込 タップホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCOウレタンコイルホースΦ5XΦ8TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
ステップクランプ(2個1組) TRUSCOステップクランプ(2個1組)TRUSCO
5,898税込6,488
1組(2個)
当日出荷
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
サニタリ・マグネット棒 TRUSCOサニタリ・マグネット棒TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
プラフック 6MM8MM共通 TRUSCOプラフック 6MM8MM共通TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番488-7611質量(g)20縦(mm)30横(mm)100
始動アシスト機構付台車ストッパー TRUSCO始動アシスト機構付台車ストッパーTRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。 中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。 台車への後付けが可能です。 ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。 ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。トラスコ品番207-2766セット内容取り付け用M8ボルト4本材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム質量(kg)3.2取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100アズワン品番64-8409-06適正取付高(mm)202
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20