カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(12)
- 小ねじ(6)
- 物流用品(12)
- 機構部品(12)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(81)
- M10(4)
- M12(1)
- M16(6)
- その他(1)
長さ(mm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(4)
- 15(29)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(3)
- 35(4)
- 40(6)
- 45(4)
- 50(4)
- 55(3)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(3)
頭部形状

なべ(2)

アイ・デンデン(1)

トラス(1)

ボタン(1)

六角(9)

六角アプセット(2)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(2)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS303(1)
- SUS304(8)
- SUSXM7(7)
- チタン(3)
- 鉄すべて(51)
- SCM435(9)
- SS400(4)
- SWCH(9)
- SWCH10R(1)
- SWRM(4)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(60)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- その他(1)
取付穴形状

六角穴(13)

十字穴(8)
六角穴・十字穴
種別
全ねじ(16)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ホワイト(3)
- デルタプロテクト(1)
- ユニクロ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・デルタプロテクト・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(2,088)
- エスコ(151)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- ハリケーン(2)
- SMC(540)
- RS PRO(234)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
- イマオコーポレーション(162)
- 椿本チエイン(138)
- 三ツ星ベルト(136)
- 岩田製作所(79)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(78)
- 三木プーリ(74)
- 日産ネジ(68)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- ナベヤ(59)
- 八幡ねじ(54)
- 廣杉計器(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「m8 15mm」の検索結果
特価

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(42個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(16個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(22個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(4個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(19個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(9個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(35個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(19個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(11個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(41本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(48個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(30個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(14本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(40個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(20本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(2個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(30個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン