カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(52)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • IKO(日本トムソン)(29)
  • エスコ(28)
  • ブロードウォッチ(27)
  • RS PRO(27)
  • SMC(25)
  • HARWIN(23)
  • Optibelt(20)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • 東日製作所(16)
  • 内外電機(16)
  • 三木プーリ(13)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • エイト(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • 十川ゴム(8)
  • アズワン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 180mm」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ネジ M8 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M8

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    879税込967
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
  • 一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200ネオグレー奥行(mm)459材質スチール棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • 一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200ネオグレー奥行(mm)459材質スチール棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • 充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO

    充電式防水LEDライトNUDA

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
    付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップトラスコ品番471-9719材質アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)161外径(Φmm)46全光束(Lm)320保護等級IPX8(100m防水仕様)使用電球LED充電時間(時間)3LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様充電可能回数300回電球の種類LED特殊用途防水
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2353質量(kg)3.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2311質量(kg)4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2272質量(kg)3.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。材質スチールネオグレー高さ(mm)1800グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ1800mm

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本トラスコ品番538-8185材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)914間口(mm)1845段数4段アーム長さ(mm)332本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-6658材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)872間口(mm)1500段数5段アーム長さ(mm)311本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-6697材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)582間口(mm)1220段数5段アーム長さ(mm)332本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25