カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(6)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(807)
  • エスコ(120)
  • ハリケーン(1)
  • 由良産商(6)
  • ノーブランド(28)
  • オザック精工(138)
  • 椿本チエイン(136)
  • RS PRO(101)
  • Optibelt(92)
  • KHK(小原歯車工業)(91)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • Festo(73)
  • SMC(68)
  • IKO(日本トムソン)(68)
  • 潤工社(55)
  • SAMTEC(48)
  • イマオコーポレーション(44)
  • ナベヤ(41)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(9)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(18)
  • SCM435(5)
  • SWCH(4)
  • 炭素鋼(4)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(35)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(3)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(7)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(1)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(5)
アイ・デンデン・六角・六角穴付き
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60mm」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(6個)
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(15本)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(17個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
849税込934
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
溶接ゲージ TRUSCO溶接ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(12個)
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(7本)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(6個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
デンデンボルト TRUSCOデンデンボルトTRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(15本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(15本)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
K型ロングアイボルト ステンレス製 TRUSCOK型ロングアイボルト ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
電磁ホルダ TRUSCO電磁ホルダTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(16本)
当日出荷から翌々日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCOスタンダードタイプ マグネットベースTRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO太主柱タイプ マグネットベースTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(12本)
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ) TRUSCOつば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(5個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質ねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り) TRUSCOベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)TRUSCO
549税込604
1セット
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セットシルバー質量(g)200
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO丸形防振ゴム(片座金タイプ)TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
電磁ホルダー 薄型 TRUSCO電磁ホルダー 薄型TRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。