カテゴリ
- メカニカル部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(10)
- 物流用品(4)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- SMC(924)
- 大阪魂(612)
- KITO(キトー)(511)
- RS PRO(275)
- ホンダ(229)
- OSG(オーエスジー)(139)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- オザック精工(68)
- KHK(小原歯車工業)(65)
- エスコ(59)
- イマオコーポレーション(53)
- SAMTEC(45)
- MARWI(43)
- 岩田製作所(42)
- HARWIN(42)
- 三ツ星ベルト(41)
- SICK(37)
- 三菱電機(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m8 75」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(13個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2651材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2669材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2782材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2774材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5925材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.3ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5941材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8600材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)43高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5950材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5933材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.9ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2388材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2370材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4.8ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2353材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)3.6ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2361材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(75個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(75個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(16個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(75個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(5個)当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
つぎ柄が付けられる さびけずり
TRUSCO¥909税込¥1,0001丁当日出荷つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(27本)当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(9個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
壁面固定金具(中量タイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個種別L字金具材質スチール色シルバー
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(4個)当日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55