カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(212)
  • KHK(小原歯車工業)(163)
  • 岩田製作所(85)
  • ナベヤ(56)
  • イマオコーポレーション(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • ニューストロング販売(29)
  • エスコ(25)
  • 三木プーリ(23)
  • ギガ・セレクション(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 冨士精密(12)
  • アトムズ(10)
  • スーパーツール(9)
  • アイセル(8)
  • VERTEX(バーテックス)(8)
  • 姫野精工所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 s45c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    809税込890
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • フランジナット ネジ M8 TRUSCO

    フランジナット ネジ M8

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
    材質/仕上S45C
  • チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCO

    チューブベンダー(ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • ハイテンワッシャー(スチール) TRUSCO

    ハイテンワッシャー(スチール)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(48個)
    当日出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
    用途高強度ボルト用ワッシャーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ) TRUSCO

    マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
    用途治具などの脱着に。材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ TRUSCO

    ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(38個)
    当日出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。
    用途高強度ボルト用ワッシャーに。
  • ジョウナット TRUSCO

    ジョウナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
    材質S45C
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • 平ナット ネジ 8ミリ TRUSCO

    平ナット ネジ 8ミリ

    TRUSCO
    98税込108
    1個
    当日出荷
    用途治具の固定用としてトラスコ品番207-2415材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ高さ(mm)5質量(g)4二面幅(mm)13適合ボルトM8
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
  • ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO

    ロケートリング JISタイプ用

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用4穴

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用2穴

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO

    ロケートリング ショルダータイプ用 浅型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)