カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 電気材料(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- BULGIN(64)
- NAKANO(176)
- omron(オムロン)(40)
- onsemi(58)
- RS PRO(70)
- SMC(168)
- WEBA(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(270)
- エスコ(53)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- オリエンタルモーター(35)
- コガネイ(81)
- ホンダ(151)
- メディアカバーマーケット(436)
- モートーン(48)
- 三菱ふそう(1,893)
- 三菱マテリアル(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc-2」の検索結果

テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1
オフィスチェア 背面メッシュタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781脚当日出荷から3日以内出荷背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。組立状態要組立座面高さ(mm)450~540高さ(mm)873~963材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)成型合板、ウレタンフォーム、布肘掛なしロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)11.2種類オフィスチェア奥行(mm)586張地布張り本体質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×586×873~963座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450キャスターの有無あり
マグネット付カラビナ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番242-8941材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石厚さ(mm)5.4耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9外径(mm)29特性強力
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781脚当日出荷背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。組立状態要組立座面高さ(mm)450~540材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)成型合板、ウレタンフォーム、布肘掛ありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)12.7タイプ肘付タイプ種類オフィスチェア張地布張り本体質量(kg)12.7座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
ゴムコネクタボディー
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
マグネットホルダーミニ 2個入
TRUSCO¥359税込¥3951パック(2個)当日出荷作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングチェア
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781脚欠品中背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。用途会議室・学校・施設・食堂など。仕様積み重ね可能、完成品幅(mm)435質量(kg)4種類スタッキングチェア奥行(mm)420キャスターなし張地布張り材質(フレーム)スチール座幅(mm)435座高(mm)425材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム座奥行(mm)420材質(背)PP樹脂成型品2018年トラスコ掲載ページ10 0076スタッキング可(4脚まで)脚の種類ループ脚スタッキング可否有キャスターの有無なしガス圧昇降機能の有無無メモ台の有無無肘掛けの有無なし背もたれの有無有連結機能の有無あり
防水コネクタボディー
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
ハンドマグネットクリーナー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
MC 面取リーマ
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
デジタル迷彩コンパクトツールケース(デザート色) コンパクトツールケース
TRUSCO¥849税込¥9341個翌日出荷デジタル迷彩色の使い勝手の良い小物ケースです。軽量、耐久性に優れています。トラスコ品番764-2253材質600デニールポリエステル形状フタ付幅(mm)180色デザート高さ(mm)185奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)75
メッシュチェア
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1脚4日以内出荷背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。色オレンジ張地布張り座上下調節ガス調節式座幅(mm)450座高(mm)450~540座奥行(mm)450
標準外側マイクロメーター
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
ヘビーキャビネットワゴン型
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台16日以内出荷溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。仕様シリンダ錠付種別両開き扉タイプ材質(本体)スチール耐荷重(kg)500均等荷重(kg)150荷姿完成品棚板2枚棚板調整ピッチ(mm)25
スーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×600×1800
TRUSCO¥469,800税込¥516,7801台16日以内出荷アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。付属品棚板4枚仕様シリンダ錠トラスコ品番461-4241種別アクリル窓付両開き扉タイプ材質スチール幅(mm)1200質量(kg)139高さ(mm)1800奥行(mm)600キャスター150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せLタイプ2個(スチール)外寸法(mm)550棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35有効間口(mm)1196最大積載量(kg/台)500
TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から18日以内出荷シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1色ホワイト材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
オールステン台車 S付
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロンハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
オールステン台車
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台18日以内出荷ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。仕様プラスチックシャッター カギ付色オイスターホワイト間口(mm)908棚段数4有効間口(mm)828