カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 事務用品(8)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 物流用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 手袋(5)
- マスク(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(454)
- LEPLUS NEXT(269)
- MSソリューションズ(119)
- StarTech.com(224)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](127)
- X.A.M(227)
- エスコ(93)
- エレコム(87)
- オカムラ(岡村製作所)(396)
- オザック精工(191)
- コガネイ(1,005)
- サンドビック(138)
- セコ・ツールズ・ジャパン(180)
- メディアカバーマーケット(104)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(298)
- モートーン(108)
- 京セラ(141)
- 工進(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mf」の検索結果
特価

ニトリル背抜き手袋MF
TRUSCO¥439税込¥4831双当日出荷特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業厚さ(mm)約1.2材質(すべり止め)ニトリルゴム
フレッシュマスク(活性炭入)
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(50枚)当日出荷防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。用途臭い、ほこりの多い作業に。種別簡易マスク粒子捕集効率(%)95(1~2μ)活性炭入り材質(ノーズクリップ)樹脂
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
強力マグネットフック 丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
コバンザメマグネットフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45色ブラック高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1吸着力(kg)8
耐切創指サック(10個入)
TRUSCO(6件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(10個)当日出荷ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。用途指先の危険作業に材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)厚さ(mm)1色イエロー入数(双)10ゲージ数10
超音波式ミストファンPRO
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)
TRUSCO¥599~税込¥659~1枚当日出荷フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。タイプ光沢タイプテープ厚さ(mm)0.1



マイクロファイバークロス 5枚
TRUSCO¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
積層品緩衝材
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌々日出荷ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
キャスター付マグネットファインダー
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能




スーパーマイクロファイバーウエス
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
強力マグネットフック 角型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6654材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ幅(mm)35厚さ(mm)27色シルバー質量(g)48吸着力(N)50外径34特性前後スウィング最大荷重(kg)(平行)1.9、(垂直)9.52018年トラスコ掲載ページ10 0654
強力マグネットフック 回転タイプ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ネオジウムを使用した小型強力マグネットフックです。360°回転します。天井にも取り付け可能です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番402-1258材質ネオジム磁石厚さ(mm)23色シルバー直径(Φmm)21耐荷重(kg)平行/2、垂直/3縦(mm)53横(mm)23
フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。トラスコ品番227-4540幅(mm)80高さ(mm)58質量(g)625奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
マガタマフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)トラスコ品番868-7941セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.9色グリーンタイプフック品名差込用フック 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
折りたたみ角バッグフタ付き
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。材質ポリエステルタイプフタ付
コバンザメ マグネットフック
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様磁石タイプトラスコ品番450-2728材質磁石:ネオジム幅(mm)41色ホワイト高さ(mm)50質量(g)35奥行(mm)71フック1本最大積載量(kg/個)2吸着力(kg)8
吸水マイクロファイバーバッグ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷内側マイクロファイバーで吸水性に優れたレインコート収納袋です。ヘルメットや靴も収納できる大きさです。洗濯可能なので清潔に使用できます。用途濡れたレインコートやヘルメットの持ち歩きに。トラスコ品番240-9170色黒縦(mm)430横(mm)310アズワン品番65-2053-45
合皮グローブ PU迷彩手袋
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)厚さ(mm)0.7色迷彩入数(双)1袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
マグネットフック 丸型
TRUSCO¥609~税込¥670~1個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装2018年トラスコ掲載ページ10 0654
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
フランジナット ネジ M10
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3605材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)13質量(g)20ねじ寸法M10×P1.5二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
マグネットフック 角型
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041個欠品中フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6653材質フェライト磁石、スチール、黒塗装幅(mm)34厚さ(mm)24.5質量(g)48吸着力(N)13塗装色黒外径(mm)342018年トラスコ掲載ページ10 0654
中厚純綿軍手フリーサイズ
TRUSCO¥179税込¥1971双欠品中編糸の本数を10本程度使用しているため、編み目が詰まっており、丈夫な手袋です。綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。汗の吸収に優れています。厚手タイプの中でお買い得な商品です。用途一般作業重作業重作業。トラスコ品番856-7578材質綿100%色生成質量(g)80入数(双)1全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21色(手首部)オレンジ2018年トラスコ掲載ページ6 0499
F型ミーリングバイス
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。材質普通鋳鉄(FC250)
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(12本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm