超音波式ミストファンPRO
(1件のレビュー)超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。
ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。
風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。
切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。
タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。
ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
- 用途
- ミストによる熱中症対策に。
- 付属品
- 専用ACアダプター
- トラスコ品番
- 722-8944
- 材質
- 熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン
- 幅(mm)
- 450
- 高さ(mm)
- 768
- 奥行(mm)
- 214
- 電源(V)
- 100
- ハネ径(cm)
- 25
- 電源コード(m)
- 1.8
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 24.5
- 水タンク容量(L)
- 約20
- 風量調整
- 4段階
- 噴霧量(L/min)
- 0.024
- 内容量
- 1台
注意
※長期間使用する場合は、ミスト出口の掃除が必要です。アルコールで拭いてください。(毎日ご使用の場合は、1週間に1回程度)※本製品はパソコンや家電製品の近くで使用しないでください。
※使用後は電源を切り、必ず残った水を全て捨てて乾かしてください。水が残ったまま放置するとカビや雑菌が
※タンクに氷を入れたり、冷やしたりしないでください。内部に結露が生じ、火災・故障の原因となります。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-17
用途: 屋外喫煙スペース
製造業
屋根の下であるものの、屋外喫煙スペースに熱中症予防にて購入しました。
コストの割に、ミストが多く、体感的にも涼しく感じ満足です。


























