カテゴリ
- 物流用品(20)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- MIKI(185)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](65)
- DAIKEN(旧:大建工業)(67)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- WAKI(和気産業)(59)
- アズワン(72)
- エスコ(116)
- ハンマーキャスター(168)
- フクビ化学(71)
- ミキ(83)
- ミツビシ(65)
- ヤスダインテリアサプライ(198)
- ユーエイキャスター(144)
- 三木ネツレン(149)
- 三木プーリ(18,668)
- 三木技研(54)
- 三木章(67)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(131)
- 東海キャスター(348)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「miki」の検索結果
特価

ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
ネジm12X35ゴム車75mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
TRUSCO¥839~税込¥923~1個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番393-3750質量(kg)1.6材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
ゴムキャスター75mm
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
キャスター75mm
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
補助テーブル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷低コストを追求した普及型タイプです。トラスコ品番494-9862材質(本体)スチール質量(g)286材質(車輪)ナイロンキャスター自在車2個、ストッパー付2個均等荷重(kg)80材質(金具)スチール
耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番393-3768質量(kg)1.3材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)トラスコ品番393-1188質量(kg)2材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
折りたたみキャリーカート
TRUSCO(16件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から11日以内出荷折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
持込機械届受理証ラベル
TRUSCO¥239~税込¥263~1パック(5枚)当日出荷電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。用途作業現場への持込届の貼付用として材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系入数(枚)袋:5枚数シート:5取付け方法粘着シール表示内容持込機械届受理証
表示板(東・西・南・北)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
スミ切り用刷毛
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。形状筋違全長(mm)215種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊尾毛主な用途油性用毛色白色玉厚(mm)9
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
ネットパレット段積金具付
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
TRUSCO¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段