カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • MIKI(183)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(59)
  • EBM(江部松商事)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • WAKI(和気産業)(59)
  • アズワン(25)
  • エスコ(69)
  • ナンシン(41)
  • ハンマーキャスター(165)
  • ミキ(53)
  • ユーエイキャスター(138)
  • 三木ネツレン(86)
  • 三木プーリ(361)
  • 三木技研(54)
  • 三木章(67)
  • 三木精機(44)
  • 大塚刷毛製造(30)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miki」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • パワーミキサーアタッチメント TRUSCO

    パワーミキサーアタッチメント

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
    用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
  • ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCO

    ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
  • ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCO

    ネジm12X35ゴム車75mm

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車

    TRUSCO
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-3750質量(kg)1.6材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター75mm TRUSCO

    ゴムキャスター75mm

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • キャスター75mm TRUSCO

    キャスター75mm

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • 補助テーブル TRUSCO

    補助テーブル

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    低コストを追求した普及型タイプです。
    トラスコ品番494-9862材質(本体)スチール質量(g)286材質(車輪)ナイロンキャスター自在車2個、ストッパー付2個均等荷重(kg)80材質(金具)スチール
  • 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

    耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
    車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-3768質量(kg)1.3材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
  • クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
    適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO

    ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付

    TRUSCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
    仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 TRUSCO

    ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
    仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
  • クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具 TRUSCO

    クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
    トラスコ品番393-1188質量(kg)2材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • 折りたたみキャリーカート TRUSCO

    折りたたみキャリーカート

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
    付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
  • 持込機械届受理証ラベル TRUSCO

    持込機械届受理証ラベル

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。
    用途作業現場への持込届の貼付用として材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系入数(枚)袋:5枚数シート:5取付け方法粘着シール表示内容持込機械届受理証
  • 表示板(東・西・南・北) TRUSCO

    表示板(東・西・南・北)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
  • スミ切り用刷毛 TRUSCO

    スミ切り用刷毛

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
    用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。形状筋違全長(mm)215種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊尾毛主な用途油性用毛色白色玉厚(mm)9
  • アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球) TRUSCO

    アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
    付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ