カテゴリ

  • 物流用品(829)
  • 作業工具(172)
  • 保管用品(163)
  • 研磨材(141)
  • 機構部品(108)
  • 切削工具(79)
  • メカニカル部品(69)
  • 電気材料(62)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(46)
  • 建築金物(45)
  • 測定用品(40)
  • 厨房用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • テープ(32)
  • 清掃用品(28)
  • 安全標識(26)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 梱包用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 事務用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 安全用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • オフィス家具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防災用品(9)
  • 手袋(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 溶接用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 日用品(4)
  • 医療(4)
  • マスク(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(566)
  • SMC(28,461)
  • エスコ(5,078)
  • Panasonic(パナソニック)(2,952)
  • RS PRO(2,345)
  • 大阪魂(1,883)
  • ノーブランド(1,880)
  • アズワン(1,406)
  • マルゼン[厨房機器](1,073)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,001)
  • CKD(809)
  • ハンマーキャスター(779)
  • コガネイ(773)
  • cotta(707)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(665)
  • MAD MAX(マッドマックス)(635)
  • NSK(日本精工)(585)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(583)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](566)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm100」の検索結果

2,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
エホマクランプ レール幅19.5mmふところ100mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅19.5mmふところ100mm用ハンドルTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4099アズワン品番65-1941-79
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C) TRUSCOオフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(5枚)ほか
当日出荷
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCOオフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(5枚)ほか
当日出荷
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
ダブルSフック ステンレス製 100mm TRUSCOダブルSフック ステンレス製 100mmTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ミニプロトラクタ100mm TRUSCOミニプロトラクタ100mmTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
小型で携帯に便利。2本竿本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
ステンレスバイス 100mm TRUSCOステンレスバイス 100mmTRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)100口深(mm)66材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)105寸法G(mm)138寸法H(mm)69寸法J(mm)11全長(mm)368幅(mm)135高さ(mm)113締付力(kN)7.8トラスコ品番389-5611質量(kg)6
Sフック ステンレス製 100mm TRUSCOSフック ステンレス製 100mmTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2028材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
オイラー用ノズル固定100mm TRUSCOオイラー用ノズル固定100mmTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033全長(mm)100質量(g)17ねじ径1/4危険物の類別非危険物
クロームSフック 100mm TRUSCOクロームSフック 100mmTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2027材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCOノンスリップテープ100mm幅TRUSCO
3,798税込4,178
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
ノンスリップテープ 100mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 100mm幅TRUSCO
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
スチールSフック 100mm 黒 TRUSCOスチールSフック 100mm 黒TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2035材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
連結くん用自在導電100mm TRUSCO連結くん用自在導電100mmTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
Sフック スチール製 100mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 100mm 黒TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2025材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
帯電防止車輪自在100mm TRUSCO帯電防止車輪自在100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在100mm TRUSCO耐油性ゴム車自在100mmTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)特性耐油性車輪タイプ単輪
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なし TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入)粉なしTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。トラスコ品番835-4646材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブラックサイズM入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.1左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個TRUSCO
2,398税込2,638
1組(10個)
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6760材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO省音キャスターウレタン固定金具100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mmTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個 TRUSCOまとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-7001材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なしTRUSCO
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12ダークブルー入数(枚)100全長(cm)23.0以上左右区別左右兼用滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
省音キャスターウレタン自在金具100mm TRUSCO省音キャスターウレタン自在金具100mmTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
まとめ買い クロームSフック 100mm 10個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 100mm 10個TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプTRUSCO
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 10個TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6591材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 黒 150個TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6963材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 100mm 白 150個TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6802材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
まとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り100セット TRUSCOまとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り100セットTRUSCO
21,980税込24,178
1パック(2個)
翌々日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番433-6957材質プラスチックライトブルー寸法L(mm)107.3寸法D(mm)6.8
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGワーク 厚さ0.1mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGワーク 厚さ0.1mm(100枚入×10箱)粉なしTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1ブルー全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6719材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MMTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4770全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なしTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06ブルー入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なしTRUSCO
10,930税込12,023
1セット(10箱)
当日出荷から翌々日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なしTRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 160個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 160個TRUSCO
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6993材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
...