カテゴリ
- 保管用品(23)
- 作業工具(18)
- 物流用品(16)
- 機構部品(15)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(39)
- エスコ(217)
- リスパック(201)
- プロトブレンボ(189)
- SAMTEC(170)
- SMC(138)
- RS PRO(98)
- KITZ(キッツ)(96)
- FYH(日本ピローブロック)(87)
- 旭精工(76)
- KANA(片山チエン)(75)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(67)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(67)
- アズワン(65)
- ハンマーキャスター(63)
- 福井クラフト(59)
- 未来工業(58)
- NSK(日本精工)(55)
- CKD(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mm108」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
厚口カードケース(硬質タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥129税込¥1421枚当日出荷0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥689税込¥7581袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
パーツケース(仕切付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
手持ち面用自動遮光フィルタ
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。用途アーク溶接に。トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ステンレス引き取手(おねじ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥729税込¥8021袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。 一体式バックルで開閉が楽です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓にトラスコ品番497-1639材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)60質量(g)130タイプフリー奥行(mm)120仕切りフリータイプ材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。ラチェット機構あり
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。用途アーク溶接に。トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
軟質カードケース
TRUSCO¥75税込¥831枚当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4色透明収納枚数OA用紙2枚差込口長辺1辺空き
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
プロテクターツールケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。セット内容緩衝ウレタン
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
オフセットラチェットドライバー
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。トラスコ品番487-9171材質スチール歯数16種類ドライバー本体差込角(mm)6.35商品構成単品