カテゴリ

  • 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(112)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • トップ工業(30)
  • スーパーツール(18)
  • IREGA(15)
  • SK11(15)
  • フジ矢(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • MUST TOOL(9)
  • Wera(8)
  • USAG(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • エンジニア(6)
  • SATA(6)
  • E-Value(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monnki-rennti」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCOワイドモンキーレンチ ショートTRUSCO(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
ワイドモンキーレンチ TRUSCOワイドモンキーレンチTRUSCO(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCOラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。最大口開き(mm)28.6全長(mm)207トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼質量(g)267ラチェット機構あり
ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCOウルトラワイドモンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCOラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
ラチェット式モンキーレンチ TRUSCOラチェット式モンキーレンチTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂ラチェット機構あり
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCOラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
最大口開き(mm)35全長(mm)260トラスコ品番115-4084材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂質量(g)450先端厚さ(mm)9.7
超ワイドワイドモンキーレンチ TRUSCO超ワイドワイドモンキーレンチTRUSCO
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
薄口モンキーレンチ TRUSCO薄口モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
薄口ワイドモンキーショートタイプ TRUSCO薄口ワイドモンキーショートタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼
グリップ付モンキーレンチ TRUSCOグリップ付モンキーレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。 軽量で、ワイドタイプです。 目盛付です。
三面接触モンキーレンチ TRUSCO三面接触モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
絶縁モンキーレンチ TRUSCO絶縁モンキーレンチTRUSCO
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
三面接触モンキーレンチ TRUSCO三面接触モンキーレンチTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
モンキーレンチ(早回し機能付) TRUSCOモンキーレンチ(早回し機能付)TRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。最大口開き(mm)32全長(mm)200トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
シノ付モンキーレンチ TRUSCOシノ付モンキーレンチTRUSCO(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。 ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。最大口開き(mm)44全長(mm)400トラスコ品番798-5185質量(kg)1材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ TRUSCO超ワイドチタン合金製モンキーレンチTRUSCO
48,980税込53,878
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。
トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
kenndennki特集