カテゴリ

  • 物流用品(45)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • SMC(56)
  • CKD(52)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • 工進(40)
  • TP-LINK(36)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(35)
  • 塚本無線(29)
  • ダイヤトレンド(24)
  • NSK(日本精工)(22)
  • TOA(21)
  • Canon(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • 日研工作所(19)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
  • insta360(17)
  • エスコ(16)
  • NEXTEC(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    299税込329
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • 連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くんミニ」 TRUSCO

    連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くんミニ」

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)282特性取っ手付き2ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)435材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • ルートバンMP-600専用コーナーストッパー(4個組) TRUSCO

    ルートバンMP-600専用コーナーストッパー(4個組)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット(4本)
    当日出荷
    MP-600用の積み重ねコーナーパーツです。(MPK-600にも使用可能) MP-600にはめ込むだけの簡単取り付けです(ねじ等の付属品は必要ありません。)。
    トラスコ品番329-0255材質再生ポリプロピレン(PP)長さ(mm)106幅(mm)100高さ(mm)55質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×100×55質量(g/本)11.25
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷から9日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ルートバン(メッシュタイプ) TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-B 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-B 6台セット

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番229-3562材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.48ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セット

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1982材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.48ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.08車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セット

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2034材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-B 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-B 6台セット

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1993材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.02ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.17車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 白

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1996質量(kg)1.84ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385アズワン品番65-2055-30特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-W 6台セット

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2009材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.52ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-BK 6台セット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(6台)
    欠品中
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2018材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.04ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-BK 6台セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番229-3567材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.02ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セット

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2016材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.84車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1980長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.17ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415アズワン品番65-2055-46特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.23車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-W 6台セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1992材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.02ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-BK 6台セット

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2022材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.52ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-W 6台セット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2024材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.04ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 白

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1995長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.23ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-2055-44特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セット

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1978材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.35車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 自在側ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 自在側ストッパー付

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.14車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 自在側ストッパー付 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 自在側ストッパー付 白

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2035質量(kg)2.14ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-2055-52特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 白 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 白

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2010長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.08ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415アズワン品番65-2055-54特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO

    連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)2.45車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-W 6台セット

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2027材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO

    連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.04車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-W 6台セット

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2025材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.84ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否