カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpb-500-b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 ストッパー付TRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から4日以内出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付TRUSCO
4,998税込5,498
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)2.1車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪TRUSCO
3,598税込3,958
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.95車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.04車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
運搬機器カテゴリ