カテゴリ
- 切削工具(8)
- 事務用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- ALCANhands(39)
- Aratas(旧:omron)(42)
- BIGM(丸山製作所)(4,794)
- IDEC(和泉電気)(44)
- JAPANNEXT(72)
- MOFT(モフト)(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- omron(オムロン)(249)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- コガネイ(71)
- コーセル(101)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
- メディアカバーマーケット(43)
- ユーエイキャスター(41)
- 三菱電機(50)
- 富士電機(28)
- 日東工器(94)
- 松永製作所(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms-1」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ


エコ超厚手シートUV #5000
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
ノギマイクロスタンド
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mmトラスコ品番415-3057材質本体:鋳物長さ(mm)160幅(mm)112質量(kg)1.5高さ(mm)85最大口開き(mm)18
目隠用内貼りフィルム目隠し対策
TRUSCO¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119色半透明遮蔽係数0.93
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮軸径(Φmm)6.0幅(mm)(軸)6全長(mm)100砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等ブラシ長(mm)50
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
両面カラーマグネットシート(ツヤなし)
TRUSCO¥399税込¥4391枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)300幅(mm)100厚さ(mm)1質量(g)100規格中紙入商品タイプ両面
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
メスシリンダー 青目盛付
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。土台は六角形で転がりにくい仕様です。ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。用途研究・実験用として。学校教材用品として。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
間仕切りシート 防炎・制電タイプ
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3色透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷から9日以内出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
バイオハザードマークシール
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981組(100枚)当日出荷関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
チップソー(板金用)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
カラースノコ
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781枚翌日出荷水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。 汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。 組立式です。 耐久性に優れ、腐食の心配がありません。用途工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など付属品ジョイントスペーサー種別本駒材質硬質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1800幅(mm)600厚さ(mm)48質量(kg)9.4色ブルー構造組立式寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1800×48幅×長さ(mm)600×1800
工事サイズナイスマイティチタン
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581本当日出荷電気、設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス段数9被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
UV滅菌機能付きPCスタンド
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4色ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から翌日出荷通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ色メタリックシルバー
スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
フレームホルダー
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154