曜日別特売

メスシリンダー 青目盛付

メスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCOメスシリンダー 青目盛付 - TRUSCO

見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。

用途
研究・実験用として。
学校教材用品として。
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967786MS25-A723-829925171±0.3420
¥560
¥429
¥472(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967820MS100-A723-8295100246±1.0031
¥930
¥699
¥769(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967951MS50-A723-829850197±0.5026
¥670
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする