カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(114)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(53)
  • 大洋ツール(31)
  • 日研工作所(21)
  • 田倉工具(20)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • アサ電子工業(18)
  • ロイヤル化成(18)
  • 岡崎精工(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • マイト工業株式会社(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • ニッサン(15)
  • グーリング(14)
  • BIG DAISHOWA(14)
  • イトーキ(13)
  • イスカル(12)
  • カブト工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-004」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転センター TRUSCO

    回転センター

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
    用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルドリフト TRUSCO

    ドリルドリフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCO

    キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
    付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
  • レースセンター(超硬付) TRUSCO

    レースセンター(超硬付)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • ドリルソケット TRUSCO

    ドリルソケット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
    仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCO

    ハーフセンター(超硬チップ付)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO

    傘型回転センター(ベアリング入)

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
  • キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック MTシャンク一体型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
  • レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO

    レースセンター超鋼付 ロングタイプ

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • 傘型回転センター TRUSCO

    傘型回転センター

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ベアリング入りです。
    用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品