カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オカムラ(岡村製作所)(441)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(53)
  • ダイヤトレンド(32)
  • 大洋ツール(31)
  • イスカル(21)
  • EIKO(栄工舎)(21)
  • 田倉工具(20)
  • 日研工作所(20)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • ロイヤル化成(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • 岡崎精工(15)
  • マイト工業株式会社(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • グーリング(14)
  • BIG DAISHOWA(14)
  • マザーツール(14)
  • カブト工業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt4」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 安全標示フィルム付き粘着テープ TRUSCO

    安全標示フィルム付き粘着テープ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
    用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
  • 低発塵耐熱手袋 ロング TRUSCO

    低発塵耐熱手袋 ロング

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1双
    当日出荷
    ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
    用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
  • 低発塵耐熱手袋 TRUSCO

    低発塵耐熱手袋

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1双
    当日出荷
    ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
    用途組立作業、検査業務用として。ホワイト材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
  • メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー TRUSCO

    メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    奥行(mm)260網目50×50mmネオグレー
  • 回転センター TRUSCO

    回転センター

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
    用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルドリフト TRUSCO

    ドリルドリフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
  • キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCO

    キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
    ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • ドリルソケット TRUSCO

    ドリルソケット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
    仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • レースセンター(超硬付) TRUSCO

    レースセンター(超硬付)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック MTシャンク一体型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
  • 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO

    傘型回転センター(ベアリング入)

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。適合チューブ外径(Φmm)12×10材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。寸法A(mm)32ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
  • レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO

    レースセンター超鋼付 ロングタイプ

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCO

    ハーフセンター(超硬チップ付)

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)