カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(16)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • SUS(エスユーエス)(582)
  • BIGM(丸山製作所)(380)
  • メディアカバーマーケット(261)
  • omron(オムロン)(259)
  • CKD(215)
  • ParkerTAIYO(202)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • ニッセイ(161)
  • 三木プーリ(139)
  • RS PRO(137)
  • サンワサプライ(135)
  • 三菱電機(113)
  • ハンマーキャスター(108)
  • エスコ(105)
  • LAMP(スガツネ工業)(102)
  • 富士電機(98)
  • タイテックス(96)
  • 神保電器(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-5」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • 貫通ノブナット TRUSCO

    貫通ノブナット

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
    色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
    用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
  • ハイテナー用不織布カバー TRUSCO

    ハイテナー用不織布カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
    用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下色グレー
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
  • 数字ステッカー 白 TRUSCO

    数字ステッカー 白

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色白取付方式ステッカー
  • メジャーネイル TRUSCO

    メジャーネイル

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1パック(3本)
    当日出荷
    コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
    用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
  • アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO

    アルミケース(中皿付) シルバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
    付属品カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂鍵鍵有
  • マクラ土のう TRUSCO

    マクラ土のう

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5559材質ポリエチレン(PE)質量(g)185縦(mm)250横(mm)900
  • UVブラックマクラ土のう TRUSCO

    UVブラックマクラ土のう

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5560材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル色ブラック質量(g)300縦(mm)250横(mm)900
  • カラビナ TRUSCO

    カラビナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途土建作業など材質アルミニウム長さ(mm)50形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
    用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)高さ(mm)340質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物直径(mm)195目盛間隔(mL)1000
  • 小型UVブラック土のう TRUSCO

    小型UVブラック土のう

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5558材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル色ブラック質量(g)160縦(mm)450横(mm)300
  • ジャプピカ天然粉せっけん5kG TRUSCO

    ジャプピカ天然粉せっけん5kG

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5kg)
    当日出荷
    天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
    用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。 使用量のめやす:45g/水30L成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウムトラスコ品番175-9264形状粉状容量(kg)5容器箱(ポリ袋入り)液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)繰り返し・詰め替え対応
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
  • アルファベットステッカー(英字・白)50×50 TRUSCO

    アルファベットステッカー(英字・白)50×50

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1組(3枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2文字高(mm)35縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
  • 電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO

    電動ドライバーソケット全ネジ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
  • ベルト荷締機用コーナーパット TRUSCO

    ベルト荷締機用コーナーパット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
    形状筒状材質/仕上ポリエステル色緑
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • ケーブルクリップ 噛込防止型 TRUSCO

    ケーブルクリップ 噛込防止型

    TRUSCO
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    当日出荷
    真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
    用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)色白横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
  • フックアイナット ステンレス製 TRUSCO

    フックアイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
  • カラビナ TRUSCO

    カラビナ

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組(10個)ほか
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途土木建築作業など材質アルミニウム
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • 軽量フレアリングツール(新冷媒対応) TRUSCO

    軽量フレアリングツール(新冷媒対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
    用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工トラスコ品番818-3237種別インチ用質量(g)810適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(100組)
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン色黒材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(ホース取付用)

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • フェルトディスクミニ TRUSCO

    フェルトディスクミニ

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
  • ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCO

    ワイヤーバンド指ネジ式

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1箱(10個)
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1