カテゴリ
- 保管用品(31)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(56)
- 内田洋行(22)
- サンドビック(16)
- ノガ(16)
- ニッサン(16)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- エスコ(14)
- EBM PAPST(13)
- マエダ(12)
- ジョインテックス(11)
- CHINO(チノー)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TOTO(7)
- グルマンディーズ(7)
- イマダ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
「ng-3」の検索結果
特価

SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)3301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×5002018年トラスコ掲載ページ10 1193
抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801台6日以内出荷銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。 さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。 大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)330
B型バンラックケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から8日以内出荷引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
A型バンラックケース
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。 小物部品の保管・整理に最適です。付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
M3・M5用 脱着式落下防止バー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。色ネオグレー高さ(mm)64
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース M型 引出30個 NG
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6715質量(kg)39.5色ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N(NG) 6列4段、MM-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せMM-1N(NG)24個、MM-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
バンラックケース L型 引出30個 NG
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6758質量(kg)51.4色ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せML-1N(NG)24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
バンラックケース L型 両開き扉 引出30個 NG
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6774材質扉窓:アクリル質量(kg)56.6色ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801組翌日出荷ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 単体 5台まとめ買い
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801組翌日出荷ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番554-7255セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)482.5色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型5台奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 連結型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷から3日以内出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷から3日以内出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷から8日以内出荷付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)311間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品梱包数1台外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×311×314
バンラックケース M型 引出36個 NG
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6791質量(kg)72.4色ネオグレー高さ(mm)1790材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-2N(NG) 3列12段最大積載量(kg)300荷姿完成品引出し組合せMM-2N(NG)36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×1790