カテゴリ
- 保管用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- サンドビック(18)
- ノガ(16)
- IDEC(和泉電気)(14)
- エスコ(13)
- マエダ(11)
- CHINO(チノー)(9)
- グルマンディーズ(9)
- TOTO(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- イマダ(5)
- CKD(5)
- ミスターマイスター(5)
- ユニリーバ・ジャパン(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- READY GO(5)
- ケナメタル(4)
- サンワサプライ(4)
- 大阪コネクター製造(4)
- ブランドをもっと見る
「ng-3」の検索結果

GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板
TRUSCO¥879税込¥9671枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷から8日以内出荷付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)311間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品梱包数1台外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×311×314