カテゴリ
- 作業工具(13)
- 保管用品(11)
- 物流用品(3)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- BAHCO(バーコ)(40)
- KEIBA(62)
- KLEIN TOOLS(40)
- KNIPEX(クニペックス)(148)
- RS PRO(70)
- TSUNODA(ツノダ)(69)
- VICTOR(花園工具)(41)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- イマオコーポレーション(228)
- エスコ(187)
- スリーピークス(90)
- トヨタ(47)
- ニッサン(38)
- フジ矢(73)
- ベッセル(62)
- ホンダ(42)
- ミツビシ(34)
- 三菱電機(163)
- 室本鉄工(318)
- ブランドをもっと見る
「niltupa」の検索結果
特価

JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番365-4966材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
プラスチックニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付材質特殊鋼刃形ストレート刃材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 54-62仕上刃部鏡面仕上げ
絶縁電工ニッパ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。規格IEC60900規格
エレクトロニッパ 125mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番437-8164材質特殊鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
VA線用ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
JIS強力ニッパ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ニッパー、ペンチを3本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番394-1367材質スチール幅(mm)184色ブラック高さ(mm)58奥行(mm)45.6ホルダー数3ヶ所最大積載量(kg/個)3


フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から3日以内出荷車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト
引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から8日以内出荷各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から8日以内出荷各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。
ミニニッパ(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5141材質スチールニッパー刃鉄ハンドル全長(mm)213質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
引出しユニットVA型 引出しストッパー付
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付仕様完成品質量(kg)15.4色透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)553段数5最大積載量(kg)150材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×444
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプ
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から翌々日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付仕様完成品色透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592段数4材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609


フェニックスワゴン(ストッパー付)
TRUSCO¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷から8日以内出荷ストッパーで確実にロックでき安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスラック用ストッパー
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。材質(本体)スチール
ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。 刃先が45°なので根元から切れます。トラスコ品番497-4409材質スチールニッパー刃、アルミハンドル全長(mm)213質量(g)163切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール色ホワイトキャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個)支柱径(Φmm)31.8棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1台16日以内出荷リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール色ホワイト支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ
TRUSCO¥87,980~税込¥96,778~1台16日以内出荷リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール色ホワイト高さ(mm)1935支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25