カテゴリ

  • 空圧工具(11)
  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • CKD(85)
  • CEJN(セイン)(82)
  • エス・ピー・エアー(36)
  • エスコ(31)
  • フジキン(27)
  • SHINANO(信濃機販)(23)
  • 井筒製作所(18)
  • イチネンTASCO(16)
  • インガソール・ランド(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • Loc-Line(ロックライン)(12)
  • ヤマト産業(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • KOGI(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • アソー(9)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • イハラサイエンス(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt1/4」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • エアージェット用切削液給油用マグネット TRUSCO

    エアージェット用切削液給油用マグネット

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
    トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
  • クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
  • クーラントライナー (バルブ メネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
    材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
  • エアベルトサンダー TRUSCO

    エアベルトサンダー

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000先端幅(mm)12
  • ベビーダイグラインダー TRUSCO

    ベビーダイグラインダー

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
    用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32品名ダイグラインダー無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
  • エアベルトサンダー TRUSCO

    エアベルトサンダー

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
    用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。トラスコ品番161-2364全長(mm)275質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアタッパ TRUSCO

    エアタッパ

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
    用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • オービタルエアサンダー TRUSCO

    オービタルエアサンダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
    用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアポリッシャー TRUSCO

    エアポリッシャー

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
    用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCO

    ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCO

    エアタッパ(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
    用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
  • エアインパクトレンチ TRUSCO

    エアインパクトレンチ

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)350ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • エアアングルグラインダー TRUSCO

    エアアングルグラインダー

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
    用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアドリル TRUSCO

    エアドリル

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方