カテゴリ

  • テープ(7)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • (109)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(61)
  • タンガロイ(42)
  • カツイチ(31)
  • DiodesZetex(28)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • nexperia(22)
  • 三菱電機(19)
  • サクラクレパス(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • ESTERA(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • VISHAY(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • PITWORK(日産)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns5」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ワイドねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    799税込879
    1袋(1個)
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
  • なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO

    なめたネジはずし工具セット 5点

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5点組)
    当日出荷
    あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
    トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ロングねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
  • ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 50mm幅

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ50mm幅

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
  • ボルトンパック インサートナット TRUSCO

    ボルトンパック インサートナット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールフランジ厚(mm)0.3かしめ可能板厚(mm)1以上
  • 蛍光ノンスリップテープ 屋外用 TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 屋外用

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCO

    ノンスリップテープ(ケース入り)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)
    当日出荷
    大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
  • 胴ベルト用替ベルト(アルミ製スライドバックル付) TRUSCO

    胴ベルト用替ベルト(アルミ製スライドバックル付)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
    質量(g)220ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
  • 蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ(平面用)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
  • 胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック  アルミ製スライドバックル付 TRUSCO

    胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック アルミ製スライドバックル付

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
    トラスコ品番171-7894長さ(mm)1400材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、ベルト:ナイロンブラック質量(g)240胴ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
  • インサートナット TRUSCO

    インサートナット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質/仕上スチール(SUM-23L)カシメ板厚(mm)1以上フランジ厚(mm)0.3
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO

    ハンドソー替刃(バイメタル品)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
    全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
  • ハンドソー替刃(ハイス普及品) TRUSCO

    ハンドソー替刃(ハイス普及品)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
    用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に全長(mm)263材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS山数24
  • ハンドソー替刃バイメタル TRUSCO

    ハンドソー替刃バイメタル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65全長(mm)313質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
  • ネットパレット用ハンドル TRUSCO

    ネットパレット用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
    セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
  • ポータブルバンドソー TRUSCO

    ポータブルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38