カテゴリ
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 未来工業(28)
- スターエム(9)
- ヒサゴ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- リンナイ(6)
- TRACO POWER(6)
- ULVAC(アルバック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- 山田機械工業(4)
- 変換名人(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- トップ工業(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 富士インパルス(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- Vance&Hines(3)
- FastGene(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「op-8」の検索結果
特価

ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ステンレス オープンパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ウレタンブレードチューブ 100m
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
PCワゴンプション
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。トラスコ品番207-4380長さ(mm)104高さ(mm)185質量(g)270品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)間口(mm)100荷台寸法(幅)(mm)100アズワン品番64-8635-91最大積載量(kg/台)1荷台寸法(奥行)(mm)104
拡張できるセル作業台用オプション
TRUSCO¥9,943税込¥10,9371個当日出荷伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5