カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 未来工業(28)
  • スターエム(9)
  • ヒサゴ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • リンナイ(6)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • 山田機械工業(4)
  • 変換名人(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • 浦谷商事(3)
  • トップ工業(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • Vance&Hines(3)
  • FastGene(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO

    ステンレス オープンパッドアイ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCO

    ウレタンブレードチューブ 100m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

    TRUSCO
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCワゴンプション TRUSCO

    PCワゴンプション

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
    トラスコ品番207-4380長さ(mm)104高さ(mm)185質量(g)270品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)間口(mm)100荷台寸法(幅)(mm)100アズワン品番64-8635-91最大積載量(kg/台)1荷台寸法(奥行)(mm)104
  • 拡張できるセル作業台用オプション TRUSCO

    拡張できるセル作業台用オプション

    TRUSCO
    9,943税込10,937
    1個
    当日出荷
    伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
    用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5
  • PCワゴンオプション TRUSCO

    PCワゴンオプション

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    PCW-2専用