カテゴリ
- 研磨材(62)
- 物流用品(56)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 機構部品(15)
- 作業工具(12)
- 切削工具(11)
- 清掃用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建築金物(5)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(35)
- 大阪魂(1,371)
- 黒田精工(963)
- メディアカバーマーケット(401)
- BIGM(丸山製作所)(257)
- OSG(オーエスジー)(233)
- P・O・Pトレーディング(217)
- 三木プーリ(214)
- NAKANO(204)
- ニッセイ(181)
- マキタ(163)
- 岩田製作所(155)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(154)
- NACHI(不二越)(146)
- MIYOSHI(小西製作所)(143)
- NSK(日本精工)(141)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- StarTech.com(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「p 45」の検索結果

Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
エコペタルペールスリム
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。用途工場、倉庫内、オフィスなど。仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。材質ポリプロピレン(PP)形状角型色グレー機能袋止め仕切りなしフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(20本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
電源タップ 3P抜け止めタイプ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(6個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂色オレンジ種類キャスター付規格RoHS2
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(4.5L)当日出荷弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)トラスコ品番408-9979材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)形状液体質量(kg)4.8容量(L)4.5液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11全長(mm)150質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
壁面吸音パネル
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム色グレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
工場扇用ハネガード
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)径(Φmm)510
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
木製平台車 ジュピター
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
役職表示名札
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。用途役職を表示する名札として。質量(g)8縦(mm)45横(mm)45
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.794高さ(mm)575奥行(mm)459容量(L)47間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
折りたたみボルトクリッパー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン質量(kg)1.942高さ(mm)592奥行(mm)471容量(L)47間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
分別ペール45型用フタ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷袋止め付で回収時に大変便利です。 市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。 分別シール付です。 再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。材質再生ポリプロピレン(PP)種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160商品タイプフタ
パタパタコーン
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。用途工事現場や駐車場などに仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53収納時全高(mm)50