カテゴリ
- 物流用品(87)
- 保管用品(11)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- DIAMOND(144)
- MAZDA(マツダ)(223)
- NEC(120)
- OSG(オーエスジー)(84)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- SMC(554)
- YAMAHA(ヤマハ)(451)
- エスコ(213)
- オカムラ(岡村製作所)(336)
- ニッサン(223)
- ハンマーキャスター(283)
- ホンダ(300)
- メディアカバーマーケット(183)
- ユーエイキャスター(188)
- 三木プーリ(267)
- 三菱電機(101)
- 東洋技研(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p-11」の検索結果
特価

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥609~税込¥670~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
規格ポリ袋(極薄タイプ)
TRUSCO¥189税込¥2081袋(200枚)当日出荷極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途部品などの保管に。色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1枚当日出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
大物養生Cappie
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。厚さ(mm)0.06材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム色半透明厚さ(μm)60
木製スプーン
TRUSCO¥649税込¥7141袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
回転ファスナー(スチール製)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴(mm)(本体)4.2
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
ドリルポイントゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
”1年シート #1900”(スマートグレー)
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷#3000ブルーシートの2/3の重量で1年相当の耐候性があります。分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。用途野積養生カバーなど。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.11色スマートグレー厚さ0.11ハトメピッチ(cm)90耐久性約1年RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦590 / 横510
一体型トンカチハンマー
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。トラスコ品番280-2864全長(mm)330質量(g)1085種類トンカチ頭径(Φmm)28材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.0主な用途溶接作業持ち手グリップ付
αパレット(平置き薄型・再生材タイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000
デジタル迷彩ペンチホルダ(デザート色) ペンチホルダ
TRUSCO¥449税込¥4941個翌々日出荷デジタル迷彩色の使い勝手の良いペンチホルダです。軽量、耐久性に優れています。材質600デニールポリエステル色デザートベルト通し幅(mm)75
プラスチックパレット(軽量薄型)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281枚翌日出荷片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
パレットカバー(透明タイプ)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781袋(5枚)当日出荷厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0671幅(mm)431高さ(mm)237奥行(mm)16名称アーム用パネル取付金具付最大積載量(kg/個)5
フレームレスパーテーションWLPパネル
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。 フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30脚の種類アジャスター付
A4サイズパンフレットスタンド 10段
TRUSCO(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。色(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。トラスコ品番161-1509適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180長さ(mm)1104(Φ34)質量(kg)2
アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781台3日以内出荷フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしていますトラスコ品番161-1511高さ(mm)251外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:アクリル色ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781セット(10枚)8日以内出荷10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。トラスコ品番644-4213材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大1000静荷重(kg)2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
まとめ買い 樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 1100×1100
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781セット(20枚)9日以内出荷お得な20枚セットのまとめ買い品番です。片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。