まとめ買い 樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 1100×1100
お得な20枚セットのまとめ買い品番です。
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。
(2023年4月時点)
安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
- 用途
- 工場や企業での製品保管用または、製品流通に。
- トラスコ品番
- 715-8608
- 材質
- 再生ポリプロピレン(PP)
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 120
- 奥行(mm)
- 1100
- 間口(mm)
- 1100
- 適合機器
- ハンドパレットトラック・フォークリフト
- 中央桁幅(mm)
- 190
- 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
- 260×87
- 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
- 260×87
- 最大静荷重N(kg)
- 2000
- 最大動荷重(kg)
- 1000
- 内容量
- 1セット(20枚)
注意
※最大動荷重(1000Kg)は荷崩れ防止対策をしていることが前提です。※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ





















