カテゴリ

  • 物流用品(61)
  • メカニカル部品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • 三木プーリ(1,576)
  • SMC(598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(405)
  • ノーブランド(335)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • ニッセイ(190)
  • 三菱電機(186)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • Festo(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(112)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • Merck(メルクミリポア)(104)
  • 富士変速機(96)
  • 東洋技研(90)
  • 岩田製作所(84)
  • エスコ(84)
  • OSG(オーエスジー)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-18」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(4個)
当日出荷
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
グリッププライヤ TRUSCOグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
ピンチオフプライヤー TRUSCOピンチオフプライヤーTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
絶縁電工ニッパ TRUSCO絶縁電工ニッパTRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
フェライトポリアミド磁石 TRUSCOフェライトポリアミド磁石TRUSCO
239税込263
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石表面磁束密度(T)-
テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”TRUSCO
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
グラウンドコード TRUSCOグラウンドコードTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。
材質コイルコード:ポリウレタン
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ TRUSCOエコブルーターピーシート#3000 ロールタイプTRUSCO
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。エコマーク認定品です。2年相当の耐候性があり長期的な使用に最適です。
用途土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに。建築現場の仮囲いの壁面用に。資材カバーや野積養生用に。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。災害時の復旧対応に。トラスコ品番691-8900材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22タイプロール長さ(m)50引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm番手#3000引裂強度(N)縦120、横90耐久性(年)2幅(m)1.81RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ニッパ TRUSCO絶縁ニッパTRUSCO
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
白防炎シート TRUSCO白防炎シートTRUSCO
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
のりベラ TRUSCOのりベラTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック
TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCOTH型ツールハンガー用前面パネルTRUSCO
53,980税込59,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
交換もしくは追加用の前パネルです。
材質スチール高さ(mm)300奥行(mm)40
レイアウトパネル用ポール TRUSCOレイアウトパネル用ポールTRUSCO
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
フレームレスパーテーションWLPパネル TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネルTRUSCO
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。 フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30脚の種類アジャスター付
MU型保管庫 Pパネル付 TRUSCOMU型保管庫 Pパネル付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
トラスコ品番854-9286材質スチール質量(kg)622018年トラスコ掲載ページ8 0561
スナップリングプライヤー用 爪 TRUSCOスナップリングプライヤー用 爪TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
TSRP1050用の爪です。
トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)
マグネットパーテーション TRUSCOマグネットパーテーションTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
マグネットパーテーション 1800X900 クリア TRUSCOマグネットパーテーション 1800X900 クリアTRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
幅(mm)900クリア間口(mm)900高さ(mm)1800トラスコ品番366-4881材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)質量(kg)5.8タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
GPトップ ジルコニア TRUSCOGPトップ ジルコニアTRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ)TRUSCO
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
LEWP型作業台ポリ化粧天板 TRUSCOLEWP型作業台ポリ化粧天板TRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kgダップ天板1800×750 TRUSCO移動フリー作業台500kgダップ天板1800×750TRUSCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番257-1072種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中量作業台GWP型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWP型(基本タイプ)TRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)TRUSCO
88,980税込97,878特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式。
高さ(mm)740
マグネットパーテーションアイボリー色 TRUSCOマグネットパーテーションアイボリー色TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
中量500kg作業台ダップ天板1800×750 TRUSCO中量500kg作業台ダップ天板1800×750TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5585種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0