カテゴリ

  • 物流用品(19)
  • 研磨材(14)
  • オフィス家具(13)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(230)
  • メディアカバーマーケット(190)
  • ニッセイ(165)
  • 富士変速機(96)
  • 三菱電機(76)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • 三木プーリ(37)
  • KOVAX(コバックス)(23)
  • 東洋技研(23)
  • WEIDMULLER(23)
  • アイウッド(21)
  • 岩田製作所(20)
  • RS PRO(20)
  • TDKラムダ(16)
  • 常磐精工(16)
  • アズワン(15)
  • エスコ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-180」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
グリッププライヤ TRUSCOグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ピンチオフプライヤー TRUSCOピンチオフプライヤーTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
絶縁電工ニッパ TRUSCO絶縁電工ニッパTRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁ニッパ TRUSCO絶縁ニッパTRUSCO
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
のりベラ TRUSCOのりベラTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック
TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCOTH型ツールハンガー用前面パネルTRUSCO
53,980税込59,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
交換もしくは追加用の前パネルです。
材質スチール高さ(mm)300奥行(mm)40
フレームレスパーテーションWLPパネル TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネルTRUSCO
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。 フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30脚の種類アジャスター付
スナップリングプライヤー用 爪 TRUSCOスナップリングプライヤー用 爪TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
TSRP1050用の爪です。
トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)
GPトップ ジルコニア TRUSCOGPトップ ジルコニアTRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
マグネットパーテーション TRUSCOマグネットパーテーションTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
マグネットパーテーション 1800X900 クリア TRUSCOマグネットパーテーション 1800X900 クリアTRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
幅(mm)900クリア間口(mm)900高さ(mm)1800トラスコ品番366-4881材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)質量(kg)5.8タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
LEWP型作業台ポリ化粧天板 TRUSCOLEWP型作業台ポリ化粧天板TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
マグネットパーテーションアイボリー色 TRUSCOマグネットパーテーションアイボリー色TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1800X600 ブロンズ TRUSCOマグネットパーテーション 1800X600 ブロンズTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
ブロンズ間口(mm)600高さ(mm)1800トラスコ品番366-4856材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)600質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1800X900 ブロンズ TRUSCOマグネットパーテーション 1800X900 ブロンズTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
ブロンズ間口(mm)900高さ(mm)1800トラスコ品番366-4872材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)900質量(kg)5.8タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)TRUSCO
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180TRUSCO
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1977質量(kg)2.16ホイール幅(mm)20
LEWP型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付 TRUSCOLEWP型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
トラスコ品番109-8980アズワン品番64-5026-81
LEWP型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付 TRUSCOLEWP型作業台 1800X900XH740 下棚1枚付TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番109-8983アズワン品番64-5026-82
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180TRUSCO
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1365質量(kg)2.64ホイール幅(mm)20
SFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイト TRUSCOSFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイトTRUSCO
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチールホワイト高さ(mm)1000
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×180TRUSCO
3,798税込4,178
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2035質量(kg)2.09ホイール幅(mm)20
SFP型パンチング前パネル ホワイト TRUSCOSFP型パンチング前パネル ホワイトTRUSCO
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180TRUSCO
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1306質量(kg)2.24ホイール幅(mm)20
ニューラインデスク用部品パネルボードW1800 TRUSCOニューラインデスク用部品パネルボードW1800TRUSCO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ適合(作業台)NLD・NLDZタイプトラスコ品番467-1635材質スチール質量(kg)10.5高さ(mm)332奥行(mm)40間口(mm)1749最大積載量(kg)15
LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCOLEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1031種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCOLEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-0965種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCOLEWP型軽量作業台下棚2枚付TRUSCO
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCOSUS304パンチングクリーンベンチTRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCOLEWP型軽量作業台薄型引出1段TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0973種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型作業台1800×750×740 100Φキャスター付 TRUSCOLEWP型作業台1800×750×740 100Φキャスター付TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-0949種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個