カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,432)
  • 三木プーリ(322)
  • ホンダ(125)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 東洋技研(78)
  • 大阪魂(78)
  • エスコ(70)
  • 岩田製作所(61)
  • スリーピース(59)
  • 東海キャスター(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • ParkerTAIYO(51)
  • 渡辺電機工業(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • ワルター(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-35」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683質量(kg)2.91寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mmTRUSCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861質量(kg)3.36寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mmTRUSCO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691質量(kg)3.88寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497質量(kg)3.08寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781質量(kg)2.94寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586質量(kg)2.35寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594質量(kg)3.14寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934質量(kg)3.42寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mmTRUSCO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926質量(kg)2.57寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様最大3分類形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
梱包用麻ひも TRUSCO梱包用麻ひもTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
環境に優しい天然素材の紐です。
用途梱包用、園芸用、手芸用。
樹脂山型工具箱 青 TRUSCO樹脂山型工具箱 青TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459質量(kg)0.8ブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)800外寸法・幅(mm)381外寸法・高さ(mm)154外寸法・奥行(mm)175
ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mmTRUSCO
299税込329
1袋(200枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
トリガー式スプレー TRUSCOトリガー式スプレーTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
中量ボルトレス棚 M3型用部材 TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用部材TRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー付属品中棚受2本材質スチール
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
ポップアップ保存袋 TRUSCOポップアップ保存袋TRUSCO
169税込186
1箱(60枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ取り出せるピックアップ式のボックス型ポリ袋です。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。便利な20mmのマチ付きです。
用途食品保存、小物類の整理に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.02mmTRUSCO
589税込648
1袋(200枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
純白紙 TRUSCO純白紙TRUSCO
2,598税込2,858
1セット(200枚)
当日出荷
材質純白紙トラスコ品番116-2122幅(mm)757質量(kg)2.8奥行(mm)530
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) EクリップTRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)1829幅(mm)914
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO小径プレスホイールコンベヤTRUSCO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO小径プレスホイールコンベヤTRUSCO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO小径プレスホイールコンベヤTRUSCO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
48,980税込53,878
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)