カテゴリ
- 研磨材(12)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ATHENA(アテナ)(100)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- JUKI(31)
- マキテック(30)
- 河村電器産業(30)
- イスカル(28)
- 三菱電機(26)
- JAPANNEXT(22)
- KOVAX(コバックス)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 富士電機(20)
- 日東工業(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- メイキコウ(17)
- SIBATA(柴田科学)(16)
- NTカッター(13)
- ケナメタル(13)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p-400」の検索結果
特価

耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ダイヤモンドフィルム
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌日出荷厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm色白質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
ラッカースプレー 容量0.4L
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。仕様0.8~1.4材質/仕上アクリルラッカー質量(g)430容量(L)0.4主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部危険物の類別非危険物乾燥時間20~30分(夏)、40~60分(冬)
連結板金具セット
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷オープン棚を動かさずに取り付け可能です。トラスコ品番207-7435セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書質量(g)450質量(kg/個)【対象物】120以下/個アズワン品番64-8598-82本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
アストラマジック 穴なし
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0971
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
アストラマジック 穴あり
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0970
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781組(20本)当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781組(10本)当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。使用工具ストレートグラインダー
ダイヤトップ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781組(10本)当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78